Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C2100B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586436
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C2100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
119 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050A
€ 70,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
€ 73,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
€ 80,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400B
€ 71,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1750A
€ 80,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100A
€ 82,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700A
€ 72,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
€ 70,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.