Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C1050A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C1050A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C1050A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80253249
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C1050A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
238 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1339.6 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
€ 71,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
€ 78,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400B
€ 70,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1750A
€ 79,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100A
€ 81,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
€ 68,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700A
€ 71,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
€ 71,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.