Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C2100A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80253222
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C2100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
119 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050A
€ 70,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
€ 73,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
€ 80,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400B
€ 71,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1750A
€ 80,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
€ 70,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700A
€ 72,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
€ 70,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.