Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585842
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
€ 50,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
€ 51,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
€ 48,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-15A
€ 61,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20
€ 62,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20A
€ 53,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
€ 52,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
€ 51,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24AB
€ 62,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
€ 46,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-30A
€ 53,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36
€ 60,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36A
€ 52,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
€ 56,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42
€ 62,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.