Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-54A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-54A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-54A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583991
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-54A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
€ 50,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
€ 50,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
€ 61,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
€ 66,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
€ 59,33*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
€ 70,10*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
€ 52,26*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
€ 61,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36A-3Y
€ 55,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
€ 58,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
€ 58,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
€ 68,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
€ 61,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
€ 56,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
€ 63,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.