Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-24B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-24B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-24B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583659
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-24B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
€ 50,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
€ 50,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
€ 60,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
€ 64,40*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
€ 69,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
€ 52,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
€ 61,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36A-3Y
€ 55,85*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
€ 58,14*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
€ 58,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
€ 67,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
€ 61,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
€ 57,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
€ 62,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42DA-3Y
€ 67,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.