Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583680
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-24DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
€ 50,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
€ 50,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
€ 61,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
€ 64,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
€ 58,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
€ 70,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
€ 61,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36A-3Y
€ 56,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
€ 57,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
€ 58,45*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
€ 67,14*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
€ 61,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
€ 57,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
€ 62,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42DA-3Y
€ 67,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.