Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-36AB-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-36AB-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-36AB-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583700
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-36AB-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.