Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-24A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-24A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-24A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583608
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-24A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
ab € 37,96*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
ab € 43,40*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
ab € 42,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
ab € 38,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
ab € 39,27*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
ab € 42,67*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
ab € 46,22*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-48A-3Y
ab € 43,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-54A-3Y
ab € 40,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-54B-3Y
ab € 42,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-54DA-3Y
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.