Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C700B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C700B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C700B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583533
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C700B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
286 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
€ 58,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050B-3Y
€ 59,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050DA-3Y
€ 82,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A
€ 58,10*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A-3Y
€ 58,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B
€ 62,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B-3Y
€ 55,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750B-3Y
€ 55,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750DA-3Y
€ 100,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A
€ 58,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A-3Y
€ 58,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100DA-3Y
€ 98,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
€ 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.