Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C1400A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C1400A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C1400A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583160
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C1400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
142 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B
ab € 40,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.