Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C1400B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583228
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
142 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A
ab € 38,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.