Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C2100A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C2100A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C2100A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583446
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C2100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
96 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
€ 60,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050B-3Y
€ 60,73*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050DA-3Y
€ 85,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A
€ 59,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A-3Y
€ 60,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B
€ 62,69*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B-3Y
€ 57,22*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750B-3Y
€ 55,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750DA-3Y
€ 102,38*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A-3Y
€ 60,03*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100DA-3Y
€ 101,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
€ 59,88*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700B-3Y
€ 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.