Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80161231
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1470G2D-6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
62 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
169 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Datenmatrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1040 x 720 Pixel
Arbeitsabstand
400 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,53*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-4
ab € 19,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-R
ab € 66,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.