Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39392 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79735481
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39392
EAN/GTIN:
     4002888393928
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
LWL Universalkabel
kvm extender lindy
KVM-Extender sind Geräte, die entworfen wurden, um die Entfernung zwischen einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus und einem Computer zu vergrößern.
 
Der Fibre Optic HDMI 4K60 KVM Extender ist eine effiziente und zuverlässige Lösung zur Übertragung hochwertiger 4K-HDMI-Signale mit einem Standard-LC-OM3-Glasfaserkabel über Distanzen bis 300m. Die Unterstützung von HDMI-18G-Signalen erlaubt die Übertragung detaillierter 3840x2160@60Hz Auflösungen - perfekt für detaillierte Inhalte in Kontrollräumen, bei medizinischen oder Sicherheits-Installationen.
 
Der Extender unterstützt verlustfreie Audioformate inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD zur Begleitung von Videos durch Mehrkanalsound und ein besonderes Zuschauererlebnis. USB-KM-Konnektivität über zwei USB HID Ports erlaubt die Steuerung eines PCs mit HDMI-Schnittstelle durch Tastatur und Maus am Receiver per Fernzugriff. Der PC kann an einem sicheren und temperaturgeregelten Ort stehen, während gleichzeitig Videos auf das Display übertragen werden. LC-Glasfaserkabel zwischen Transmitter und Receiver sorgen für einen zuverlässige und günstige Verbindung auf größeren Distanzen als bei Kupferkabeln und eignen sich besonders für den Einsatz in einer Umgebung, die elektromagnetisch belastet oder lärmintensiv ist, z.B. Fabrikhallen oder medizinische Einrichtungen.
 
Der Transmitter kann mit vielen HDMI-Quellgeräten wie Laptops oder PCs an geeigneter Stelle verbunden werden, der Receiver kann bis zu 300m entfernt an ein großformatiges Display (LFD), einen Monitor oder Projektor angeschlossen werden. Diese Flexibilität liefert ein passendes System für verschiedene Einsatzgebiete wie Vorlesungen, CAD-Anlagen oder die Fernverwaltung von Servern.
Die integrierte EDID-Funktion garantiert maximale Kompatibilität mit dem Display am Receiver.
 
Mithilfe der bidirektionalen Infrarot-Ports auf beiden Seiten der Installation kann das Quellgerät problemlos vom Display aus und das Display kann vom HDMI-Quellgerät aus gesteuert werden. RS232-Schnittstellen ermöglichen die Integration in vorinstallierte Kontrollsysteme. Das Netzteil wird für eine zuverlässige Verbindung mit einem verschraubbaren DC-Hohlstecker angeschlossen - perfekt für professionelle Installationen, bei denen unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung zu großen Problemen führen könnte. Die integrierte EDID-Funktion garantiert maximale Kompatibilität mit dem Display am Receiver.
 
Für Singlemode Fasern kann Artikel 25038 genutzt werden. Damit sind Strecken bis ca. 1km Kabellänge möglich (ohne HDCP). HDCP verschlüsselte Signale bis ca. 300m. Sie benötigen jeweils für den Sender und auch den Empfänger ein SFP+ Modul.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Technische Details
Gewicht
270 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
110 mm
Tiefe des Senders
110 mm
Höhe des Senders
30 mm
Gewicht Transmitter
270 g
Breite des Empfängers
110 mm
Tiefe des Empfängers
110 mm
Höhe des Empfängers
30 mm
Empfängergewicht
270 g
Weitere Suchbegriffe: lwl universalkabel, kvm extender 300m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,05*
€ 725,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.