Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00111 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 170-00111 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A
Distrelec RND 170-00111 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77861602
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
15 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Glas, Messing
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3947*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6181*
€ 0,73554
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5781*
€ 0,68794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4947*
€ 0,58869
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.