| |
|
| Artikel-Nr.: 262-13926205 Herst.-Nr.: Z219D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zangenstromwandler sw 4mmSich 150A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik WZ12D Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zangenstromwandler | Farbe: | schwarz | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Strombelastbarkeit: | 150 A A | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter gossen, multimeter, multimeter catiii, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,57* | € 221,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,42* | € 228,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,38* | € 234,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 210,29* | € 239,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 215,29* | € 243,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|