Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-8000LHV2 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DCS-8000LHV2 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
D-Link DCS-8000LHV2 IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77129866
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8000LHV2/E
EAN/GTIN:
     790069450747
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, LC-AAC
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, DHCP, Bonjour (mDNS and DNS-SD), ONVIF Profile S, RTSP, RTCP, RTP/SRTP, HTTPS
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Warnbenachrichtigungstyp
Schnappschussalarmmitteilung, Text Warnmeldung
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,2
Feste Brennweite
3.28 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
59 g
Kabellänge
1.5 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
113 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
138 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, LVD, FCC Class B, IC, RCM, NCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-6100LH/E
ab € 24,52*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 84,42*
Zubehör
D-Link
DCS-8325LH
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.