Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD Outdoor Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8302LH
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8302LH
EAN/GTIN:
     0790069455124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mit der mydlink ™ Full HD Outdoor Wi-Fi Camera DCS-8302LH können Sie die Ereignisse zu Hause, drinnen und draußen beobachten. Das wetterfeste Design und die Auswahl WLAN- oder Kabelverbindung bieten Ihnen die Möglichkeit sie dort zu platzieren, wo sie benötigt wird. Das Weitwinkelobjektiv mit integrierter Infrarotsicht ermöglicht es Ihnen, einen größeren Bereich auch bei völliger Dunkelheit im Blick zu haben. Mit Zwei-Wege-Audio können Sie Besucher hören und mit ihnen sprechen, während die 95-dB-Sirene Sie warnt und Eindringlinge abwehrt. Die KI-basierte Bewegungserkennung verarbeitet Informationen in Echtzeit und unterscheidet intelligent zwischen sich bewegenden Personen und anderen Objekten. Der integrierte microSD-Kartensteckplatz und das optionale kostenlose / kostenpflichtige mydlink-Cloud-Abonnement ermöglichen das Speichern von Videos und Schnappschüssen lokal oder remote auf Ihrem persönlichen Cloud-Speicher. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 30 fps Infrarot/Reichweite [m]: 5 Schutzklasse: Nein Objektiv (Brennweite): 3 mm Ethernet/Wireless: 10/100BASE-T Port / 802.11n Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher/Sirene SD-Kartenslot (Art, max. Größe): ja, SD/SDHC bis 256GB Blickwinkel (horizontal/vertikal): 109° / 57° / 135°
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
88 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Durchmesser:
74 mm
Brennweitengröße:
3.0 mm
Horizontaler Blickwinkel:
109 °
Vertikaler Blickwinkel:
57 °
Versorgungsspannung:
12 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Wi-Fi-Kamera, Kamera, Cloudkamera, Außenkamera, Full HD, 1080p, Überwachung, 2-Wege-Audio, Cloudaufzeichnung, SD-Kartenaufzeichnung, Bewegungserkennung, Geräuscherkennung, Personenerkennung, Sirene, wetterfeste Kamera, dlink, mydlink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-6100LH/E
ab € 7,17*
Zubehör
D-Link
DCS-8600LH
ab € 122,11*
Zubehör
D-Link
DCS-8627LH
ab € 117,45*
Zubehör
D-Link
DCS-8000LHV2/E
ab € 36,92*
Zubehör
D-Link
DCS-8325LH
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.