Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Full HD Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-6100LH/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-6100LH/E
EAN/GTIN:
     0790069456770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Mit der mydlink ™ Compact Full HD Wi-Fi Kamera DCS-6100 LH können Sie Tag und Nacht überwachen, was für Sie am wichtigsten ist, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Dank des kompakten Designs kann die Kamera überall in Ihrem Zuhause diskret platziert werden. Die kompakte Full HD Wi-Fi Kamera bietet zahlreiche nützliche Funktionen zur Überwachung Ihres Hauses. Mit Full HD 1080p-Video-Auflösung können Sie mehr Details sehen. Die Wi-Fi-Verbindung ermöglicht der Kamera, eine Verbindung zum vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk Ihres Hauses herzustellen. Die integrierte Bewegungs- und Geräuscherkennung warnt Sie automatisch und startet die Aufnahme, wenn Bewegung oder Geräusche erkannt werden. Der kostenlose Cloud-Videoaufzeichnungsdienst, speichert 24 Stunden lang, die durch Bewegung und Ton ausgelöste Videos. Dank der integrierten Nachtsicht können Sie Ihr Zuhause auch bei völliger Dunkelheit sehen, sodass Sie rund um die Uhr wissen, was zu Hause passiert. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 15fps Infrarot/Reichweite [m]: 5 Schutzklasse: Nein Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 3.3mm Ethernet/Wireless: - / 802.11n Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon SD-Kartenslot (Art, max. Größe): - Blickwinkel (horizontal/vertikal): 90° / 60° / 110°
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
innen
Übertragung:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Brennweitengröße:
3.3 mm
Horizontaler Blickwinkel:
90 °
Vertikaler Blickwinkel:
60 °
Versorgungsspannung:
5 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, wi-fi kamera, netzwerk kamera, cloud kamera, ip kamera, full hd, 1080p, überwachung, cloud recording, bewegungserkennung, geräuscherkennung, nachtsicht, smart home, dlink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
€ 131,08*
Zubehör
D-Link
DCS-8325LH
€ 112,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.