| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-75838238 Herst.-Nr.: C13T44C140 EAN/GTIN: 8715946676500 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | ColorWorks CW-C6500Pe/CW-C6500Ae/CW-C6000Pe/CW-C6000Ae | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | OEM-Code | SJIC36P | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |