Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA FS -1118F MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA FS -1118F MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1118F MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-716831
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     872B31102GM3NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
-Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute Druck und Kopie -Scan to E-Mail, Scan to PC (FTP/SMB), TWAIN in Farbe -LDAP -Optionale Fax-Funktion mit Netzwerkfax -1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi) -50 + 250 Blatt Papierkapazität (erweiterbar auf max. 550 Blatt) -Automatischer Originaleinzug für bis zu 50 Blatt (optional) -USB 2.0-, parallele und Netzwerkschnittstelle -Konkurrenzlos wirtschaftlich mit ECOSYS-Technologie Hat’s drin und hat’s drauf! Der FS-1118MFP von KYOCERA bietet einfach alles, was Teams zum effizienten Arbeiten brauchen: professionelle Multifunktionalität, kombiniert mit fantastischen Features und herausragender Wirtschaftlichkeit. Schnelle 18 Seiten pro Minute in erstklassiger Druckqualität von 1200 dpi lassen kaum zu wünschen übrig. Hinzu kommen die standardmäßige Netzwerk-, parallele und USB-Schnittstelle, und nicht zuletzt die genial wirtschaftliche ECOSYS-Technologie. Denn dank der langlebigen Komponenten garantiert Ihnen die ECOSYS-Technologie unschlagbar niedrige Seitenpreise durch extrem sparsamen Verbrauch.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Mediengewicht (Fach 1)
60-105 g/m2
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
10000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
96 MB
RAM-Speicher maximal
320 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
PowerPC
Prozessor
750CXr
Prozessortaktfrequenz
300 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
65 dB
Schallleistungspegel (Standby)
43 dB
Sonstige Funktionen
Netzwerkfunktionen
TCP/IP
Abmessungen (BxTxH)
496 x 421 x 385 mm
Energiebedarf
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Modemtyp
ITU-T Super G3
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
All-in-one-Funktionen
Kopieren, Faxen, Scannen
Farbe-Funktionen all-in-one
Scannen, Nein
Standardmedienformate
Custom (105 x 148) - (216 x 356) mm
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Paper Port Deluxe 9.2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Graustufen
256
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
6 MB
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Telefax-Geschwindigkeit (A4)
3 Sekunde/Seite
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
409 W
Stromverbrauch (PowerSave)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
76 W
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,18*
€ 876,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,04*
€ 865,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,01*
€ 852,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,66*
€ 831,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,61*
€ 784,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.