Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
PureTools PT-HDBT-701-TXWP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70847530
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-HDBT-701-TXWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
VGA Extender
purelink hdmi extender
vga extender
Multiformat HDBaseT Transmitter als Wandanschlussfeld

Der PT-HDBT-701-TXWP ist ein vollständig HDBaseT kompatibler Multiformat Transmitter, eingebaut in eine EU Wall Plate. Speziell für kleine Besprechungsräume, Hotelzimmer oder Rednerpulte ausgelegt, überträgt er Full-HD mit einer Reichweite von bis zu 70m sowie 4K / UHD über 40m, mit eingebettetem Mehrkanal-Audio und Steuersignalen. Die Eingangsseite bietet einen HDMI Passthrough bis zu 4K und WUXGA Unterstützung auf VGA mit manueller oder automatischer Umschaltung. Die elegante Wall Plate bietet eine einfache, intuitive Steuerung und Verbindung zu Quellgeräten.

MULTIFORMAT INPUT

Unterstützt sowohl VGA (+Audio) als auch HDMIEingänge. Er skaliert den VGA-Ausgang auf WUXGA sowie 4K@60 (4:2:0) Passthrough. Ein vielseitiger und leistungsstarker Sender / Switcher-Scaler.

SMART SIGNAL MANAGEMENT

Mit intelligentem EDID-Management, IR und RS232 Passthrough ist der PT-HDBT-701-TXWP perfekt für die zuverlässige Verarbeitung aller Daten ausgestattet. Optimal für einfaches Plugand-Play.

COMPACT SIZE

Die gesamte Technologie ist in das ultraschlanke Gehäuse integriert, das sich nahezu überall einbauen lässt.

HDBT TRANSMISSION

Mit einer HDBaseT-Übertragung bis zu 40m Reichweite bei 4k (70m bei 1080p) und zweipoligem PoH ist der PT-HDBT-701-TXWP ein professioneller HDBaseT-Sender für den Einsatz mit allen HDBaseTAusgabegeräten.

POWER LOOP OUT

Einzigartig: Der HDBT-701-TXWP versorgt auch andere Geräte mit Strom. Die rückseitige 2-polige Phönix-Schnittstelle mit 12V-Ausgang versorgt Peripheriegeräte mit Strom und spart hiermit eine Steckdose.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
HDMI-Version
1.4a
RS-232 Eingangs-Ports
1
Audioanschlüsse
1x3.5mm
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
258 g
Energie
Eingangsstrom
2 A
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
9.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
690 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Steuerung
Tasten
Wandmontage
Ja
Impedanz
10 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Weiß
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.