Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69945239
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26656400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.
Massagestrahl
Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.
TurboRain
Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.
- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: Rain, TurboRain, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Brausekopfgröße: 100 mm
- ohne Drehwirbel
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Multi (# 26823400)
- Brausestange Croma 90 cm mit Brauseschlauch (# 26504000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Duschpaneel
,
Duschsystem
,
brausegarnitur hansgrohe
,
brausegarnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26653400
€ 80,60*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26650400
€ 83,61*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26659400
€ 92,85*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27030400
€ 184,66*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27031400
€ 187,59*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26654400
€ 78,52*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26651400
€ 77,64*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26662400
€ 80,17*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26657400
€ 84,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.