Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945170
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26653400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Duschpaneel
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

SoftRain

Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 100 mm
- ohne Drehwirbel
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestange Croma 65 cm mit Brauseschlauch (# 26503000)
- Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min (# 26826400)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26650400
€ 83,61*
Ähnlich
Hansgrohe
26659400
€ 93,65*
Ähnlich
Hansgrohe
26656400
€ 88,28*
Ähnlich
Hansgrohe
27030400
€ 182,97*
Ähnlich
Hansgrohe
27031400
€ 187,60*
Ähnlich
Hansgrohe
26654400
€ 78,52*
Ähnlich
Hansgrohe
26651400
€ 77,87*
Ähnlich
Hansgrohe
26662400
€ 80,05*
Ähnlich
Hansgrohe
26657400
€ 84,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.