Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945211
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26650400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

TurboRain

Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: Rain, TurboRain, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- ohne Drehwirbel
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Multi (# 26823400)
- Brausestange Croma 65 cm mit Brauseschlauch (# 26503000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26653400
€ 80,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26659400
€ 93,65*
Ähnlich
Hansgrohe
26656400
€ 88,28*
Ähnlich
Hansgrohe
27030400
€ 182,97*
Ähnlich
Hansgrohe
27031400
€ 187,60*
Ähnlich
Hansgrohe
26654400
€ 78,52*
Ähnlich
Hansgrohe
26651400
€ 77,87*
Ähnlich
Hansgrohe
26662400
€ 80,05*
Ähnlich
Hansgrohe
26657400
€ 84,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.