Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 32321002 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 32321002 Wasserhahn Chrom
GROHE 32321002 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69873769
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32321002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
379 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Integrierter Umsteller
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32321DC2
ab € 180,52*
Ähnlich
Grohe
32754002
ab € 1.433,39*
Ähnlich
Grohe
32917 000
ab € 116,90*
Ähnlich
Grohe
32322002
ab € 139,33*
Ähnlich
Grohe
32917DC0
ab € 151,53*
Ähnlich
Grohe
31375DA0
ab € 232,80*
Ähnlich
Grohe
31375DL0
ab € 179,35*
Ähnlich
Grohe
32917KS0
ab € 144,68*
Ähnlich
Grohe
32322DC2
ab € 180,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.