Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Roségold
GROHE Minta Roségold
GROHE Minta Roségold
GROHE Minta Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94813183
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31375DL0
EAN/GTIN:
     4005176488641
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
360 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
210 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
332 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Roségold
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Rücklaufschutz
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32321002
ab € 139,89*
Ähnlich
Grohe
32321DC2
ab € 180,52*
Ähnlich
Grohe
32754002
ab € 1.432,88*
Ähnlich
Grohe
32917 000
ab € 116,47*
Ähnlich
Grohe
32322002
ab € 138,83*
Ähnlich
Grohe
32917DC0
ab € 150,96*
Ähnlich
Grohe
31375DA0
ab € 233,32*
Ähnlich
Grohe
32917KS0
ab € 145,39*
Ähnlich
Grohe
32322DC2
ab € 180,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.