Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 32917KS0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Auslauf velvet b
GROHE 32917KS0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Auslauf velvet b
GROHE 32917KS0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Auslauf velvet b
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39873933
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32917KS0
EAN/GTIN:
     4005176980640
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
356 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
231 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,47*
Zubehör
Grohe
31210001
ab € 223,95*
Zubehör
Grohe
31395000
ab € 388,47*
Zubehör
Grohe
31395DC0
ab € 511,80*
Zubehör
Grohe
31170000
ab € 148,15*
Zubehör
Grohe
31161000
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.