Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69751661
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ7023S
EAN/GTIN:
     4052792051476
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Produktinformationen "Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 0,5m" von LogiLink Professional
LogiLink's Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen geeignet, jedoch nicht für die Verlegung im Erdbereich. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PE) schützt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die Kabel sind trotzdem flexibel und einfach zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel Verbinder NP0080 von LogiLink können wassergeschützte und robuste Outdoor Verbindungen hergestellt werden. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ7033S
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ7053S
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ7063S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ7073S
ab € 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ7083S
ab € 4,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ7093S
ab € 5,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ7103S
ab € 8,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ7113S
ab € 11,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ7123S
ab € 16,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ7133S
ab € 21,90*
Sonstiges
LogiLink
CQ7143S
ab € 27,17*
Sonstiges
LogiLink
NP0080
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.