|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69751645 Herst.-Nr.: CQ7113S EAN/GTIN: 4052792051551 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 20m" von LogiLink Professional LogiLink's Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen geeignet, jedoch nicht für die Verlegung im Erdbereich. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PE) schützt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die Kabel sind trotzdem flexibel und einfach zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel Verbinder NP0080 von LogiLink können wassergeschützte und robuste Outdoor Verbindungen hergestellt werden. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, lan kabel 20m |
|  |  |
| |