|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69751648 Herst.-Nr.: CQ7103S EAN/GTIN: 4052792051544 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel, Outdoor, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 15 m" von LogiLink Professional LogiLink Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen, jedoch nicht für die Erdverlegung geeignet. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE) schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Trotzdem sind die Kabel flexibel und leicht zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel-Stecker NP0080 von LogiLink lassen sich wassergeschützte und robuste Outdoor-Verbindungen herstellen. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
| |