| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549540 Herst.-Nr.: BS14-05008 EAN/GTIN: 4017538076632 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf HDMI Buchse Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.1 | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi adapter hdmi |
| | |
| |