Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65184784 Herst.-Nr.: 520.525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt. Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Standard | | Sicherungstyp | Zylindrische | | Stromstärke (maximal) | 6.3 A | | Betriebsklasse | F | | Spannung | 250 V | | Max. Leistung | 4 W | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Gehäusematerial | Keramik | | Nominale Eingang Spannung | 0.2 V | | Schaltleistung | 1500 A | | Produktfarbe | Weiß | | Zertifizierung | RoSH, CSA, UL/CUL | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Durchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1211* | € 0,1711* | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1328* | € 0,1878* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1383* | € 0,1943* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1144* | € 0,2042* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0663* | € 0,2091* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|