Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS16384LEN-NB064 Speichermodul 16 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65141192
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384LEN-NB064
EAN/GTIN:
     4047762529116
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Die kompatible Speichererweiterung MS16384LEN-NB064 für 16GB Lenovo ThinkPad T480, T580 Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 16GB Lenovo ThinkPad T480, T580 Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 32GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 2 Steckplätze zur Verfügung.

Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.

Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie.

Memorysolution: Enjoy the experience
Ist Ihr Gerät nicht gelistet oder haben Sie weitere Fragen zu unseren Speicherupgrades? Rufen Sie uns an oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.

Warum Memorysolution Speicher?
Memorysolution Speichererweiterungen sind 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen und ausführlich getestet. Unseren hohen Qualitätsstandard unterstreichen wir mit einer Gewährleistung von 10 Jahren.

Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Komponente für
Laptop
ECC
Ja
Speicherkanäle
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.