Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce ES-60W
Epson WorkForce ES-60W
Epson WorkForce ES-60W
Epson WorkForce ES-60W
Epson WorkForce ES-60W
Epson WorkForce ES-60W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62343507
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B253401
EAN/GTIN:
     8715946656915
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannen von überall aus
Der WorkForce ES-60W verfügt über integriertes WLAN, einen Akku und ein LCD-Display. Er ermöglicht es, Dokumente überall mit einer Geschwindigkeit von nur vier Sekunden pro Seite zu scannen. Ein vollständig geladener Akku reicht zum Scannen von bis zu 300 Seiten ohne externe Stromzufuhr.

Extrem gut organisiert
Die neue Epson ScanSmart-Software ermöglicht das mühelose Scannen mit einer einfach zu bedienenden Schritt-für-Schritt-Scanlösung. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Die neue LCD-Anzeige vereinfacht die Definition von Scan-Jobs, wenn Sie außer Haus arbeiten.

Flexibel
Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m² und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
300 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF
Scan-Treiber
WIA, SANE, ICA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6, A7, A8
ISO-B-Formate
B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
35 - 270 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
35 - 270 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Panel-Typ
LCD
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946656939
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
591 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
1 Blätter
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
320 mm
Breite des Versandkartons
350 mm
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
JPEG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteiltyp
USB / Batterie
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
4 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
4 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
4 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
4 Sekunde/Seite
Bewegung Auflösung
300 DPI
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Monochrom
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
€ 37,28*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB253
€ 59,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB253
€ 64,23*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB253
€ 86,74*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
€ 92,20*
Zubehör
Epson
B12B819481
€ 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.