Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82671 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82671 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 82671 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5928575
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82671
EAN/GTIN:
     4043619826711
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder Fernseher anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

Technische Daten
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC).
- 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker.
- Flachbandkabel.
- AWG 28.
- Alle Kontakte mit Goldauflage.
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s.
- Unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k).
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde.
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate.
- Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC).
- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos.
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™.
- Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82669
ab € 3,39*
Zubehör
Delock
82670
ab € 4,28*
Zubehör
Delock
82672
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.