Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82669 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82669 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 82669 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5928573
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82669
EAN/GTIN:
     4043619826698
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder Fernseher anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Technische Daten - High Speed HDMI with Ethernet (HEC). - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Flachbandkabel. - AWG 28. - Alle Kontakte mit Goldauflage. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k). - 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde. - Bis 120 Hz Bildwiederholrate. - Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC). - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82670
ab € 4,29*
Zubehör
Delock
82671
ab € 5,40*
Zubehör
Delock
82672
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.