Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62993 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62993 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62993 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54095705
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62993
EAN/GTIN:
     4043619629930
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
An diesen Konverter von Delock kann eine SATA SSD oder HDD, eine M.2 SATA SSD im 2280, 2260 und 2242 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Der Konverter bietet drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten für Laufwerke, es kann aber immer nur ein Laufwerk verwendet werden. Der Konverter wird über die USB Schnittstelle in das System eingebunden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
8 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1351
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.