Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS1200HB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon AS1200HB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Canon AS1200HB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5105508
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4599B001
EAN/GTIN:
     4960999673677
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Dieser 12-stellige Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppelte Stromversorgung, das angewinkelte Display und das elegante dunkelgraue Finish. Features - 12-stelliger Tischrechner im Arc-Design - Oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern - Berechnungsfunktionen Mark-Up (MU), Rückwärtsrechnung (RV) und Summenspeicher (GT) - Rundungsfunktion und Dezimalstellenanzeige - Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb) - Großes, angewinkeltes Display
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
152 g
Abmessungen (BxTxH)
119 x 177 x 37 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Anzeigegerät
91.5 x 23.8 mm
Anzeigenkaraktergrösse
19 x 6.12 mm
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,77*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.