Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner AS-220RTS HB EMEA, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner AS-220RTS HB EMEA, Dunkelgrau Bild1
Canon Tischrechner AS-220RTS HB EMEA, Dunkelgrau Bild1
Canon Bild2
Canon Tischrechner AS-220RTS HB EMEA, Dunkelgrau Bild3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4898B001AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4898B001AB
EAN/GTIN:
     4960999683300
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine

Canon Tischrechner AS-220RTS HB EMEA, Dunkelgrau

Kompakter und effizienter zwölfstelliger Tischrechner mit vielen praktischen Funktionen
Der AS-220RTS ist ein kompakter zwölfstelliger Tischrechner mit praktischen Business- und Steuerberechnungsfunktionen sowie einer Replay- und Korrekturfunktion für 120 Rechenschritte. Er wird zum Teil aus recycelten Canon Materialien hergestellt

  • Kompakter 12-stelliger Tischrechner
  • Attraktives Gehäuse im eleganten Arc-Design
  • Auto-Check-Taste zur Prüfung der letzten 120 gespeicherten Rechenschritte
  • Umfangreiche Business- und Steuerberechnungsfunktionen
  • Fertigung der Kunststoffelemente zum Teil aus recycelten Canon Produkten
  • Energiesparende automatische Stromabschaltung

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:LC-Display
  • Angewinkeltes Display:angewinkeltes, großes LC-Display
  • Anzeige der Berechnungsvorzeichen:ja
  • Dezimalstellenanzeige:Tausender-Unterteilung
  • Displaygröße:ca. 109 x 25 mm
  • Displayzeichengröße:ca. 18 x 7 mm

FUNKTIONEN

  • Business-Funktion:ja
  • Steuerberechnungsfunktion:ja
  • Replay-und-Korrekturfunktion:ja (120 Schritte)
  • Konstantenrechnung:ja
  • Tastenfolgefunktion:ja
  • Sonstiges:Auto-Check

TASTATUR

  • Nullstelltasten:ON/CA, CI/C
  • Prozentrechnung:% +/-
  • 0-Taste(n):0, 00
  • Tastenbeschaffenheit:Kunststoff
  • Rückwärtstaste (RV):ja
  • Shift-Taste:ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Kalkulationsrechnung:Mark-up-Funktion

WEITERE FUNKTIONEN

  • Rutschfeste Gummistopper: ja
  • Automatische Abschaltung: ja (nach ca. 7 Min.)

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:ja (M+, M-, RM/CM)
  • Stromversorgung:Duale Stromversorgung
  • Akku/Batterien:1 x LR44
  • Abmessungen (L x B x H):ca. 150 x 134 x 36 mm
  • Gehäusefarbe:Dunkelgrau
  • Gehäusematerial (unten):Recycelte Canon Materialien
  • Gehäusematerial (oben):Kunststoff
  • Gewicht:ca. 150 g
  • Verpackung:HB (aufhängbare Box)

Hinweise

  • Hinweise: Außerdem im Lieferumfang - Bedienungsanleitung in 20 Sprachen
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,21*
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,80*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.