Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten HO-M 15 Hacke Ziehen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten HO-M 15 Hacke Ziehen Edelstahl
WOLF-Garten HO-M 15 Hacke Ziehen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457028
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA009650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeljäter
Bügelziehhacke
Bügelzughacke
Ziehhacke
Wolf-Garten Bügeljäter HO-M 15 multi-star
- Verfestigte Flächen mühelos jäten – der Bügel schützt dabei die Pflanzen
- Extra scharfe Wechselklinge
- auswechselbares, rostfreies Edelstahlmesser

Ziehend jäten zwischen den Pflanzenreihen in schweren Böden ist mit dem multi-star® Bügeljäter HO-M 15 und seiner 15 cm breiten Arbeitsfläche kein Problem. Das auswechselbare, rostfreie Edelstahlmesser schneidet auch holziges Unkraut. Besonders geeignet für den multi-star® Bügeljäter ist der Eschenstiel ZM 150.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Material Messer
Edelstahl
Form des Blattes
Rechteckig
Klingenfarbe
Edelstahl
Wechselkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
150 mm
Weitere Suchbegriffe: wolf garten ziehhacke, bügeljäter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,53*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 9,42*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 10,79*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 11,26*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 11,50*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 35,65*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.