Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI - HDMI, 0.22m HDMI-Kabel 0,22 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI - HDMI, 0.22m HDMI-Kabel 0,22 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK HDMI - HDMI, 0.22m HDMI-Kabel 0,22 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20846874
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86328
EAN/GTIN:
     4043619863280
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines HDMI Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet. Das kurze, gewinkelte Kabel ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe und eine platzsparende Verlegung an schwer zugänglichen Stellen in Geräten oder in Kabelkanälen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.22 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,42*
Zubehör
Delock
84714
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
82454
ab € 8,32*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,71*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.