Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Brennenstuhl 1176440 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38364936
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Die LED Akku-Handleuchte von Brennenstuhl ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ion-Akku (3,7 V/1,8 Ah). Sie verfügt nicht nur über eine lange Leuchtdauer (3h) und einer exzellenten Lichtleistung, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- Kleine, kompakte und handliche Handleuchte - mit 4 super hellen SMD-LEDs (min. 3 h Leuchtdauer bei vollem Akku)
- Handlampe mit integriertem Akku (Li-Ion 3,7V/1,8 Ah) und einer gummierten Oberfläche für beste Griffigkeit
- Handlampe verfügt über zwei Schaltstufen (100/50%) und einen Ein/Aus Schalter - eignet sich ideal als Arbeitsleuchte im Taschenformat
- Dank dem Gürtelclip und dem 360° drehbaren Haken ist die Handleuchte perfekt für den flexiblen Einsatz, beispielsweise für kleine Arbeiten am Auto oder auch im Haushalt
- Lieferumfang: 1x LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH mit integriertem Akku, Magnet und drehbarem Haken (inkl. USB-Ladekabel) - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
220 lm
Lampentyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
122 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,5048*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7948*
€ 22,3658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5348*
€ 22,0564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3348*
€ 20,6284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3348*
€ 19,4384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7948*
€ 18,7958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5048*
€ 16,0707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.