Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression Photo HD XP-15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38187599
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG43402
EAN/GTIN:
     8715946633893
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Kompakt und leistungsstark Der XP-15000 ist erstaunlich kompakt. Doch trotz seiner kleinen Stellfläche kann der kleine Alleskönner Fotos in einem Format von bis zu DIN A3+ drucken. Dazu ist er auch noch elegant und sieht aus jedem Blickwinkel gut aus. Verbesserte Tinten Drucken Sie haltbare und professionelle Hochglanzfotos mit der Claria Photo HD-Tinte. Der Tintenpatronensatz aus sechs Farben enthält auch eine Grau-Tinte für herausragende Schwarzweißfotos mit weicheren Farbabstufungen sowie eine Rot-Tinte für lebendige und realistische Farben dank dem breiteren Farbraum. Drucken wann und wo Sie wollen Der Foto- und Dokumentendruck von unterwegs ist ganz einfach – laden Sie einfach die kostenlose Epson iPrint App2 herunter, und erleben Sie kabelloses Drucken über Ihr Mobilgerät. Mit der kostenlosen Epson Creative Print2-App können Sie Fotos direkt von Facebook ausdrucken, Grußkarten erstellen, Fotos in Malbücher verwandeln und vieles mehr. Sie können sogar Dateien per E-Mail über Epson Email Print2 von jedem beliebigen Ort auf der Welt an Ihren Drucker senden. Flexibel Dank Wi-Fi und Wi-Fi Direct ist kabelloses Drucken mit oder ohne WLAN-Router möglich. Für den Einsatz in einem kabelgebundenem Netzwerk ist auch ein Ethernet-Anschluss vorhanden. Zudem aktiviert die automatische Einschaltfunktion den Drucker und öffnet das Ausgabefach, sobald ein Druckauftrag gesendet wurde. Vielseitig Das vordere Papierfach fasst Papier bis zum Format DIN A4. Die rückseitige Papierzufuhr eignet sich für Formate von bis zu DIN A3+ sowie für dickere Medien. Außerdem bietet der XP-15000 doppelseitigen DIN A4-Druck sowie das Bedrucken geeigneter CDs und DVDs.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
10478 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
36 dB
Schallleistungspegel (Druck)
5 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Drucktechnologie
Tintenstrahl
DVD/CD -Druck
Ja
Tintentropfen
1,5
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
50 Blätter
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energieverbrauch (bereit)
5.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
200 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
6
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-R
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Rot, Gelb
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 Zoll
Mediengrößen für Randlosdruck
4x6
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
PictBridge
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
8500 g
Drucken
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
9.2 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG43
ab € 16,82*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG43
ab € 23,64*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG43
ab € 26,90*
Zubehör
Epson
C13S041154
ab € 12,92*
Zubehör
Epson
C13T366100
ab € 6,18*
Zubehör
Epson
C13S042548
ab € 8,61*
Zubehör
Epson
C13S042547
ab € 6,56*
Zubehör
Epson
C13S042549
ab € 31,14*
Zubehör
Epson
C13S042545
ab € 7,56*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,95*
Zubehör
Epson
C13S042539
ab € 18,21*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,65*
Zubehör
Epson
C13S042167
ab € 8,20*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,77*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.