Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Edimax RE11S Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37288859
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     RE11S
EAN/GTIN:
     4717964701985
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Gemini RE11 AC1200 Dual- Band WLAN Repeater ist dafür ausgelegt das WLAN aufzurüsten und zu erweitern, ohne dass der bestehende Router ausgetauscht werden muss. Einfach anschließen und ein 11n-Netzwerk sofort auf ein drahtloses Dual-Band 11ac-Netzwerk mit Geschwindigkeiten von bis zu 1200MBit/s (300MBit/s bei 2,4GHz + 867MBit/s bei 5GHz) aufrüsten – ideal zum Streamen von Videos.

Außerdem kann der Gemini RE11S Repeater ein WLAN Roaming-Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN- Namen (SSID) erstellen, wenn er mit den Edimax Gemini Produkten zusammen eingesetzt wird. Automatisch erkennt das Gerät das beste verfügbare WLAN- Signal und schaltet entsprechend darauf um, so dass eine stabile, unterbrechungsfreie Verbindung besteht. So kann man sich während des Online surfen im Haus bewegen, ohne dass es zu einem Signalausfall kommt oder Verlust der Datengeschwindigkeit, da das immer erneute Ab- und Anmelden im Netzwerk durch den einzigen WLAN- Namen umgangen wird.

Das beste WLAN in jedem Raum
Der Gemini RE11S-Repeater erfasst ständig die Qualität des WLAN-Signals und sorgt dafür, dass die mobilen Geräte immer mit dem besten WLAN-Signal verbunden sind. Er ist eine hervorragende Upgrade-Lösung, mit der man eine schnelle WLAN-Abdeckung im ganzen Haus aufbaut. Langes Laden von mobilen Daten oder Verbindungsunterbrechungen gehören damit der Vergangenheit an.

Dual-Band WLAN
Upgrade vom Single-Band 2,4GHz WLAN auf 802.11ac Dual-Band WLAN mit 5GHz – ideal zum Streamen von Videos. Bei der Datenübertragung kann im 2,4 GHz-Bereich eine Geschwindigkeit von bis 300 Mbit/s erreicht werden und im 5 GHz-Bereich von bis 867Mbit/s.

Einfaches WLAN-Upgrade auf 11ac
Einfach den Gemini RE11S anschließen, um das Single-Band 2,4GHz WLAN auf Dual-Band mit einer besseren Abdeckung aufzurüsten, ohne dass der Router ausgetauscht oder neu konfiguriert werden muss.

Praktische 3-in-1 Funktion: WLAN Repeater, Access Point und Wi-Fi Bridge
Der RE11S kann als WLAN Repeater, Access Point oder Wi-Fi-Bridge eingesetzt werden. Mit Hilfe des Smart iQ Setup-Assistenten einfach die Betriebsart wählen, die für die lokale Netzwerkumgebung benötigt wird.

Unterbrechungsfreies Roaming mit einem WLAN- Namen
Schnelles, zuverlässiges Roaming ohne Unterbrechungen im gesamten Haus bei Betrieb zusammen mit den Edimax Gemini Produkten.. Der Gemini RE11S nutzt den gleichen WLAN-Namen/Passwort und schaltet automatisch auf das beste Signal um.

Smart iQ Setup
Der RE11S wird über das benutzerfreundliche, webbrowserbasierte iQ Setup schnell und einfach eingerichtet. Das iQ Setup erkennt automatisch die verfügbaren WLAN Netzwerke in der Umgebung und führt in wenigen Schritten durch die Einrichtung, um das WLAN zu erweitern.

Kompatibel mit jedem WLAN Router
Das Gemini RE11S ist kompatibel mit jedem handelsüblichen WLAN Router und die Einrichtung kann über jeden Webbrowser vorgenommen werden.

WLAN Schiebeschalter zum Energiesparen
Der RE11S hat einen Schiebeschalter, um zwischen normaler und umweltfreundlicher Sendeleistung (Stärke des WLAN- Signals) zu wechseln oder das Gerät auszuschalten. Im Normal-Modus sendet das Gerät mit maximaler Sendeleistung für die größtmögliche WLAN- Abdeckung. Wird das WLAN aber nur in einem Zimmer oder in einem kleineren Haus benötigt, kann der umweltfreundliche Modus eingestellt werden, um die Sendeleistung um bis zu 75% zu reduzieren und somit Energie zu sparen.

Praktische Signalstärkeanzeige
Mit Hilfe der Signalstärken-LED wird der beste Ort für die Platzierung des Gemini RE11S Gerätes ermittelt, um eine optimale WLAN Abdeckung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
130 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Extern
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
LAN, Netzwerk, Leistung, WPS
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.