Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
DYMO LabelManager ™ 360D AZERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3711471
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879510
EAN/GTIN:
     5411313181396
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN.
Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken
Sie das fertige Etikett! Nie war das Erstellen professioneller Etiketten rund ums Büro einfacher.


Der LabelManager® 360D wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben - dieselbe Technologie, mit der auch Mobiltelefone und Laptops betrieben werden - und ist einfach zu bedienen, ohne die lästigen AA-Batterien. Drucken Sie bis zu neun Kopien desselben Etiketts und vermeiden Sie wiederholte Arbeit mit einem Neun-Etiketten-Speicher und der Funktion "Text speichern". Geben Sie Text schnell und natürlich mit der vertrauten Computertastatur ein und verwenden Sie spezielle Funktionstasten für den schnellen Zugriff auf Satzzeichen, Währungs- und andere Sonderzeichen. Wählen Sie aus sieben Schriftgrößen, sieben Textstilen, drei Schriftarten und acht Feldern plus Unterstreichung, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben im Büro eignen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7400 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Feste Länge einstelbar
Ja
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
3
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Tastaturaufbau
AZERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
610 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,26*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,21*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,38*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,97*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,18*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,04*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 10,97*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,96*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,38*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,25*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,27*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,63*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,15*
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,34*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.