Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 3962-10-01 Klemmbrett A4 Hartschaumstoff, Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 3962-10-01 Klemmbrett A4 Hartschaumstoff, Polypropylen (PP) Weiß
Esselte 3962-10-01 Klemmbrett A4 Hartschaumstoff, Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36954466
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     39621001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Hartschaumstoff, Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,23*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
45701001
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,72*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
10471001
ab € 6,71*
Ähnlich
Leitz
10481001
ab € 6,59*
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.