Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10471001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10471001
EAN/GTIN:
     4002432114559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
weiß
Breite des Rückens:
82
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite:
312
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 6,84*
1 Tag
332
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 6,86*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 7,38*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.