Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45791001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45791001
EAN/GTIN:
     4002432114993
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Fächermappe Solid. Für die Projektorganisation. 5 dehnbare Fächer mit 5 Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
245
Farbe:
weiß
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
5 dehnbare Fächer mit 5 Taben inklusive Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher, Verschluss mit Gummizug, in Duo-Optik
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Höhe:
330
Art des Verschlusses:
Gummizug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 9,48*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,40*
€ 11,29*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 11,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,56*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
44950025
ab € 6,64*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.